Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 57.2 mm
diamètre intérieur - 50 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 120 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773365177
Réf. Sonepar
00205336517
Réf. Fournisseur
61751690
Marque
Lapp
diamètre externe:
57.2 mm
diamètre intérieur:
50 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
120 mm
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
63 mm
matériau de l'hélice:
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...70 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
autre
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non


