Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61747380

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20.7 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 35 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773375046

Réf. Sonepar

00205337504

Réf. Fournisseur

61747380

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

20.7 mm

diamètre intérieur:

16 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

35 mm

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

20 mm

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...70 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 16mm; Diamètre extérieur: 21mm; Dimension nominale: 20; Chlorure de polyvinyle;