Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55502468


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
indice de protection (IP) - IP65
modèle - droit
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774463629
Réf. Sonepar
00205446362
Réf. Fournisseur
55502468
Réf. Commerciale
Lapp
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
autre
longueur de filetage:
16 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-40...120 °C