Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55502499

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • indice de protection (IP) - IP65

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044774852362

Réf. Sonepar

00205485236

Réf. Fournisseur

55502499

Réf. Commerciale

Lapp

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

PG13,5

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-40...120 °C

Presse-étoupe pour gaine; PG 13,5; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 20; Polyamide; Sans halogène; IP 67, IP 65;