Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61721283

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 19...25 mm

  • diamètre nominal - 19 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776060970

Réf. Sonepar

00205606097

Réf. Fournisseur

61721283

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre du faisceau:

19...25 mm

diamètre nominal:

19 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-55...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 16mm; Dimension nominale: 19; Sans halogène;