Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 27.5 mm
diamètre intérieur - 22 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 45 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777304677
Réf. Sonepar
00205730467
Réf. Fournisseur
61751793
Marque
Lapp
diamètre externe:
27.5 mm
diamètre intérieur:
22 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
45 mm
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
25 mm
matériau de l'hélice:
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...70 °C
résistant aux UV:
Oui
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Non
Les Atouts de l'article:
SILVYN ELU 22,0x27,5 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.







