Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751795


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 33.5 mm
diamètre intérieur - 28 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 60 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777304691
Réf. Sonepar
00205730469
Réf. Fournisseur
61751795
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
33.5 mm
diamètre intérieur:
28 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
60 mm
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
32 mm
matériau de l'hélice:
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...70 °C
résistant aux UV:
Oui
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Non