Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751590

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14.2 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777307357

Réf. Sonepar

00205730735

Réf. Fournisseur

61751590

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

14.2 mm

diamètre intérieur:

10 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

50 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

12 mm

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-5...70 °C

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 10mm; Diamètre extérieur: 14.2mm; Dimension nominale: 12; Chlorure de polyvinyle; Résistant aux UV