Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751591

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 17.8 mm

  • diamètre intérieur - 12.6 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777307364

Réf. Sonepar

00205730736

Réf. Fournisseur

61751591

Marque

Lapp

diamètre externe:

17.8 mm

diamètre intérieur:

12.6 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

50 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

16 mm

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-5...70 °C

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 12mm; Diamètre extérieur: 17.8mm; Dimension nominale: 16; Chlorure de polyvinyle; Résistant aux UV