Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.5 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 140 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777307470
Réf. Sonepar
00205730747
Réf. Fournisseur
61751604
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
33.1 mm
diamètre intérieur:
26.5 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
140 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
32 mm
matériau de l'hélice:
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...70 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
orange
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non