Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751605

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 41.8 mm

  • diamètre intérieur - 35.4 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 190 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777307487

Réf. Sonepar

00205730748

Réf. Fournisseur

61751605

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

41.8 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

190 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

40 mm

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...70 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

orange

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 35.4mm; Diamètre extérieur: 41.8mm; Dimension nominale: 40; Chlorure de polyvinyle;