Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751751

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.5 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 140 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777307630

Réf. Sonepar

00205730763

Réf. Fournisseur

61751751

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.5 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

140 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

32 mm

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...90 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

bleu

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 26.5mm; Diamètre extérieur: 33.1mm; Dimension nominale: 32; Chlorure de polyvinyle;