Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 190 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777307647
Réf. Sonepar
00205730764
Réf. Fournisseur
61751761
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
190 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
40 mm
matériau de l'hélice:
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...90 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
bleu
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non