Lapp - Systèmes SKINTOP® de traversée de cloison - 52220073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - membrane
type - droit
largeur - 144 mm
hauteur - 46 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777366064
Réf. Sonepar
00205736606
Réf. Fournisseur
52220073
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
membrane
type:
droit
largeur:
144 mm
hauteur:
46 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
21
matériau:
caoutchouc
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
20 mm