Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Traversée d'armoire de distribution blindée PROFIBUS M12 - 22262021

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Traversée d'armoire de distribution blindée PROFIBUS M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • filetage à visser - M16

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044776710950

Réf. Sonepar

00205671095

Réf. Fournisseur

22262021

Réf. Commerciale

Lapp

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage derrière le mur

filetage à visser:

M16

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

degré de pollution:

3

nombre min. de cycles d'insertion:

100

tension assignée (Ue):

60 V

avec filetage:

Oui

Connecteurs de données; PROFIBUS DP; M 12 (B - inversé); Connecteur mâle / douille; droit (180 °)