Lapp - Câble blindé haute performance pour chaînes porte-câbles en PUR - AWM Selon CSA/ - 11139606

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble blindé haute performance pour chaînes porte-câbles en PUR - AWM Selon CSA/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 18

  • couleur de gaine - gris

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064727452098

Réf. Sonepar

00205008898

Réf. Fournisseur

11139606

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

0.14 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

18

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

55.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

29.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Oui

classe de séparation selon EN 50174-2:

A

Câble de données basse fréquence; 18X0.14; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles