LCI - Commande murale RGB + CW-WW. 4 zones - 5700028

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Commande murale RGB + CW-WW. 4 zones

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • mode de commande - RF

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Systèmes wifi RGB + CW-WW

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701194706866

Réf. Sonepar

00471470686

Réf. Fournisseur

5700028

Réf. Commerciale

LCI

modèle:

régulateur de lumière électronique

mode de commande:

RF

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

33 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

86 mm

hauteur:

86 mm

Commande murale RGB + CW-WW. 4 zones.