LCI - Contrôleur 4en1 12-24-36V + DALI+PUSH+1-10V+TRIAC - 1770116


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - 1-10 V
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Systèmes de pilotage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194709232
Réf. Sonepar
00471470923
Réf. Fournisseur
1770116
Réf. Commerciale
LCI
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
1-10 V
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
170 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
54 mm
hauteur:
28 mm