LCI - Contrôleur DMX RGB + CW-WW 40A - 1770114

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DMX

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701194711891

Réf. Sonepar

00471471189

Réf. Fournisseur

1770114

Réf. Commerciale

LCI

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DMX

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

164 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

73 mm

hauteur:

38 mm

Permet de faire varier les rubans LED blanc, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW.