LCI - Contrôleur PUSH DIM-RF-8A-12V-24V - 1770115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande - RF
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Systèmes de pilotage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194707627
Réf. Sonepar
00471470762
Réf. Fournisseur
1770115
Réf. Commerciale
LCI
modèle:
variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande:
RF
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
97 mm
diamètre:
42.06 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
37 mm