LCI - Contrôleur SPI RF DMX - 1774005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - DMX
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes de pilotage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760277792141
Réf. Sonepar
00471779214
Réf. Fournisseur
1774005
Réf. Commerciale
LCI
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
DMX
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
178 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
46 mm
hauteur:
21 mm