LCI - DC 3 -24V - 1711005

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DC 3 -24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701194701779

Réf. Sonepar

00471470177

Réf. Fournisseur

1711005

Réf. Commerciale

LCI

Driver tension constante ON/OFF 3W 24V.