LCI - DC DIM - DALI / PUSH / 1-10V - 1700150

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DC DIM - DALI / PUSH / 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 2...74 V

  • courant de sortie - 350...1050 mA

  • puissance de sortie - 0.7...20 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701194701267

Réf. Sonepar

00471470126

Réf. Fournisseur

1700150

Marque

LCI

tension de sortie:

2...74 V

courant de sortie:

350...1050 mA

puissance de sortie:

0.7...20 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

124.5 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

diamètre:

82 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver courant constant dimmable DALI PUSH 1-10V 60W.