LCI - DCC 21 - 700 CG - 1600142

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCC 21 - 700 CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 22...30 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 15.4...21 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194708198

Réf. Sonepar

00471470819

Réf. Fournisseur

1600142

Réf. Commerciale

LCI

tension de sortie:

22...30 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

15.4...21 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

96 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

23 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

42.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver courant constant ON/OFF 21W 700mA.