LCI - DCC DALI + PUSH + 0/1-10V +TRIAC 50W 180-1500mA - 1770085


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 8...48 V
courant de sortie - 180...1500 mA
puissance de sortie - 1.5...49.5 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Drivers led CC DIM IP20
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194709553
Réf. Sonepar
00471470955
Réf. Fournisseur
1770085
Réf. Commerciale
LCI
tension de sortie:
8...48 V
courant de sortie:
180...1500 mA
puissance de sortie:
1.5...49.5 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
165 mm
largeur:
83 mm
hauteur:
35 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
90.08 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non