LCI - DCC DALI PUSH 35W 700-1050CG - 1600474

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCC DALI PUSH 35W 700-1050CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 3...38 V

  • courant de sortie - 70...1050 mA

  • puissance de sortie - 2.1...34.7 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701194712607

Réf. Sonepar

00471471260

Réf. Fournisseur

1600474

Réf. Commerciale

LCI

tension de sortie:

3...38 V

courant de sortie:

70...1050 mA

puissance de sortie:

2.1...34.7 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

136 mm

largeur:

42.5 mm

hauteur:

24 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

diamètre:

48.81 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver courant constant dimmable DALI PUSH 35W.