LCI - DCC DMX 50W 250-1500mA - 1770095


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 8...48 V
courant de sortie - 250...1500 mA
puissance de sortie - 2...49.5 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Drivers led CC DIM IP20 DMX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194710023
Réf. Sonepar
00471471002
Réf. Fournisseur
1770095
Réf. Commerciale
LCI
tension de sortie:
8...48 V
courant de sortie:
250...1500 mA
puissance de sortie:
2...49.5 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
210 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
32 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
59.36 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non