LCI - DCC NFC DALI PUSH 15W 100-700mA - 1780100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 6...42 V
courant de sortie - 100...700 mA
puissance de sortie - 0.6...15 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Driver led NFC DALI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760277791083
Réf. Sonepar
00471779108
Réf. Fournisseur
1780100
Réf. Commerciale
LCI
tension de sortie:
6...42 V
courant de sortie:
100...700 mA
puissance de sortie:
0.6...15 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
135 mm
largeur:
35 mm
hauteur:
20 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
II
diamètre:
40.32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non