LCI - DCC PUSH/DIM + RF 50W 250-1500mA - 1770090

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCC PUSH/DIM + RF 50W 250-1500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 8...48 V

  • courant de sortie - 250...1500 mA

  • puissance de sortie - 2...49.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Drivers led CC DIM IP20 RF

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701194709225

Réf. Sonepar

00471470922

Réf. Fournisseur

1770090

Réf. Commerciale

LCI

tension de sortie:

8...48 V

courant de sortie:

250...1500 mA

puissance de sortie:

2...49.5 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

210 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

32 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

59.36 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver courant constant dimmable PUSH + radio fréquence 50W.