Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LCI - DCC TRIAC 7W 350-500mA - 1600405

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCC TRIAC 7W 350-500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 7...13 V

  • courant de sortie - 350...500 mA

  • puissance de sortie - 2.5...6.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701194711051

Réf. Sonepar

00471471105

Réf. Fournisseur

1600405

Réf. Commerciale

LCI

tension de sortie:

7...13 V

courant de sortie:

350...500 mA

puissance de sortie:

2.5...6.5 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

122 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

23 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

47.01 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver courant constant dimmable TRIAC 7W.