LCI - DCV DALI PUSH 0/1-10V 75W 24V CG SLIM - 1690145

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCV DALI PUSH 0/1-10V 75W 24V CG SLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...3120 mA

  • puissance de sortie - 0...75 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701194712423

Réf. Sonepar

00471471242

Réf. Fournisseur

1690145

Marque

LCI

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

0...3120 mA

puissance de sortie:

0...75 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

295 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

32 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

51.23 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver tension constante dimmable DALI PUSH 0/1-10V 75W 24V.