LCI - DCV IP67 DALI 600W 48V - 1690170

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCV IP67 DALI 600W 48V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie - 630...12500 mA

  • puissance de sortie - 30...600 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760277792257

Réf. Sonepar

00471779225

Réf. Fournisseur

1690170

Réf. Commerciale

LCI

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie:

630...12500 mA

puissance de sortie:

30...600 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

271 mm

largeur:

131 mm

hauteur:

50 mm

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver tension constante dimmable DALI 600W 48V.