LCI - DCV SLIM IP67 DALI+PUSH 100W 24V - 1600663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 0...4170 mA
puissance de sortie - 0...100 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Drivers led CV DIM IP67
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194708860
Réf. Sonepar
00471470886
Réf. Fournisseur
1600663
Marque
LCI
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
0...4170 mA
puissance de sortie:
0...100 W
indice de protection (IP):
IP66/IP67
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
320 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
I
diamètre:
36.62 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


