LCI - DCV SLIM IP67 DALI+PUSH 160W 48V - 1600684


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie - 0...3340 mA
puissance de sortie - 0...160 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Drivers led CV DIM IP67
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760277791274
Réf. Sonepar
00471779127
Réf. Fournisseur
1600684
Réf. Commerciale
LCI
tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie:
0...3340 mA
puissance de sortie:
0...160 W
indice de protection (IP):
IP66/IP67
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
350 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
I
diamètre:
36.62 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non