LCI - DDCC TRIAC 6W 350mA + fils - 1600450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 13...21 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 4.55...7.35 W
indice de protection (IP) - IP44
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Drivers led CC DIM IP20
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194711419
Réf. Sonepar
00471471141
Réf. Fournisseur
1600450
Marque
LCI
tension de sortie:
13...21 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
4.55...7.35 W
indice de protection (IP):
IP44
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
48.2 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
20 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
36.05 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


