LCI - Douille pour lampe GU10 + 15cm de câble - 3813611

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Douille pour lampe GU10 + 15cm de câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • matériau - céramique

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - autre

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194703285

Réf. Sonepar

00471470328

Réf. Fournisseur

3813611

Marque

LCI

douille:

GU10

matériau:

céramique

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

autre

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Douille permettant de raccorder une lampe LED GU10 ou lampe halogène GU10 + 15cm de câble.