LCI - Douille pour lampe GU5.3 + 15cm de câble - 3813605

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Douille pour lampe GU5.3 + 15cm de câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU5,3

  • matériau - céramique

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194707764

Réf. Sonepar

00471470776

Réf. Fournisseur

3813605

Marque

LCI

douille:

GU5,3

matériau:

céramique

type de fixation:

autre

couleur:

autre

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Douille permettant de raccorder une lampe LED GU5.3 ou lampe halogène GU5.3 + 15cm de câble.