LCI - DP HF ON/OFF 400W - à encastrer - 1760110

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DP HF ON/OFF 400W - à encastrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de présence

  • mode de commande - non dimmable

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760277792233

Réf. Sonepar

00471779223

Réf. Fournisseur

1760110

Réf. Commerciale

LCI

modèle:

capteur de présence

mode de commande:

non dimmable

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

73 mm

diamètre:

78 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de présence ON/OFF IP20.