Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LCI - DRIVER LED 300W 12V IP67 - 1734018

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DRIVER LED 300W 12V IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701194702226

Réf. Sonepar

00471470858

Réf. Fournisseur

1734018

Réf. Commerciale

LCI

Driver tension constante ON/OFF 300W 12V.