LCI - E27 LED 9W RGB+CW-WW - 5700053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1780...1780 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W
température de couleur - 2700...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes wifi RGB + CW-WW
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194708921
Réf. Sonepar
00471470892
Réf. Fournisseur
5700053
Marque
LCI
Culot:
E27
flux lumineux:
1780...1780 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
95 lm/W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
137 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
100...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
RGBW
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
74 mm
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


