LCI - ET 3 -60 C Transformateur électronique 10 à 60W. - 1111360


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance - 3...60 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 106.2 mm
largeur - 32.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateurs électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194700109
Réf. Sonepar
00471111360
Réf. Fournisseur
1111360
Réf. Commerciale
LCI
tension de sortie:
12...12 V
puissance:
3...60 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
106.2 mm
largeur:
32.9 mm
hauteur:
21.5 mm
type de transfo:
transformateur électronique
transfo de sécurité:
Oui
tension d'entrée:
220...240 V
couleur:
blanc
protégé contre les courts-circuits:
Oui