LCI - FLATLED DOOR 5,5W 500mm 4000K - 446lm - dimensions : 9,6x28,6x500mm - 5381405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 480 lm
puissance du système - 5.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Luminaires led
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194705319
Réf. Sonepar
00471470531
Réf. Fournisseur
5381405
Réf. Commerciale
LCI
flux lumineux utile:
480 lm
puissance du système:
5.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
longueur:
500 mm
largeur:
28.6 mm
tension nominale (Un):
12...12 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
efficacité lumineuse:
87.3 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
9.6 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non