LCI - FLATLED DOOR 7,5W 1000mm 4000K - 834lm - dimensions : 9,6x28,6x1000mm - 5381406

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - FLATLED DOOR 7,5W 1000mm 4000K - 834lm - dimensions : 9,6x28,6x1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194705326

Réf. Sonepar

00471470532

Réf. Fournisseur

5381406

Réf. Commerciale

LCI

flux lumineux utile:

680 lm

puissance du système:

7.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

longueur:

1000 mm

largeur:

28.6 mm

tension nominale (Un):

12...12 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

puissance de lampe acceptée:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse:

90.6 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

9.6 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

FLATLED DOOR 7,5W 1000mm 4000K.