LCI - G4 blanche - 2,2W 2700K 200lm - 3822085

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - G4 blanche - 2,2W 2700K 200lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 2.2...2.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90.9 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194703391

Réf. Sonepar

00471470339

Réf. Fournisseur

3822085

Marque

LCI

Culot:

G4

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

2.2...2.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90.9 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

45 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

12...12 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

23 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

16 mm

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

G4 blanche - 2,2W 2700K 200lm AC/DC 12V