LCI - Lampe LED E27 bulb 8,6W 806lm 4000K 220° blanc - 3823541

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Lampe LED E27 bulb 8,6W 806lm 4000K 220° blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8.6...8.6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 93.7 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701194709614

Réf. Sonepar

00471470961

Réf. Fournisseur

3823541

Réf. Commerciale

LCI

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8.6...8.6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

93.7 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

110 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

110 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

60 mm

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe LED E27 bulb 8,6W 806lm 4000K 220° blanc.