LCI - Lampe LED E27 bulb dimmable TRIAC 8,5W 806lm 2700K 240° blanc - 3822521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 94.8 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lampes led
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194708532
Réf. Sonepar
00471470853
Réf. Fournisseur
3822521
Réf. Commerciale
LCI
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94.8 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
110 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
240...240 °
tension nominale (Un):
198...264 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
105 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
60 mm
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non