LCI - Lampe LED G9 2,2W 250lm 2700K 300° blanc - 3823090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 113.6 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lampes led
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701194711259
Réf. Sonepar
00471471125
Réf. Fournisseur
3823090
Réf. Commerciale
LCI
Culot:
G9
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
113.6 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
48 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
23 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
16 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non