LCI - Lampe LED GU10 dimmable TRIAC 7,7W 620lm 2700K 36° silver - 3823119

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Lampe LED GU10 dimmable TRIAC 7,7W 620lm 2700K 36° silver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 620...620 lm

  • puissance de la lampe - 7.7...7.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80.5 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701194710108

Réf. Sonepar

00471471010

Réf. Fournisseur

3823119

Réf. Commerciale

LCI

Culot:

GU10

flux lumineux:

620...620 lm

puissance de la lampe:

7.7...7.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80.5 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

57 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

1300 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

gris

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

50 mm

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe LED GU10 dimmable TRIAC sans scintillement de 5 à 98%.