LCI - Lampe LED GU10 dimmable TRIAC 7,7W 620lm 3000K 36° silver - 3823120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 620...620 lm
puissance de la lampe - 7.7...7.7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80.5 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lampes led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194709607
Réf. Sonepar
00471470960
Réf. Fournisseur
3823120
Marque
LCI
Culot:
GU10
flux lumineux:
620...620 lm
puissance de la lampe:
7.7...7.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80.5 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
57 mm
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
1300 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
50 mm
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


