LCI - Lampe piscine 27W PAR56 RGB+CW-WW - 5700150

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Systèmes wifi RGB + CW-WW

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701194710481

Réf. Sonepar

00471471048

Réf. Fournisseur

5700150

Réf. Commerciale

LCI

Culot:

GU5,3

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

102 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

12...24 V

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

RGBW

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

177 mm

indice de protection (IP):

IP67

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe piscine 27W PAR56 RGB+CW-WW. 16 millions de couleurs.